※代表画像

SCS30H14CH スリットカラー 六角内径ネジタイプ(細目) 岩田製作所 37743964 SCS30H14CH スリットカラー 六角内径ネジタイプ(細目) 岩田製作所 37743964 SCS30H14CH スリットカラー 六角内径ネジタイプ(細目) 岩田製作所 37743964 SCS30H14CH スリットカラー 六角内径ネジタイプ(細目) 岩田製作所 37743964

スリットカラー 六角内径ネジタイプ(細目)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/処理鉄(SGD3)/黒染め 外径(Φmm)54 注文コード37743964 品番SCS30H14CH
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は材質/処理・外径など18種類から選べます 他の種類を見る

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
六角形状により、レンチでの締め付けが可能です。

寸法A(mm)18 寸法D(Φmm)54 寸法L(mm)14 寸法W(mm)2 寸法X(mm)19.5 寸法Y(mm)8.5 対辺H(mm)50 外径(Φmm)54 材質/処理鉄(SGD3)/黒染め 種別スリット 質量(g)147 締付ねじM6×20 RoHS指令(10物質対応)対応 内径ねじM.BM30×P1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする