※代表画像

SCS1515SK スリットカラー キー溝付タイプ 岩田製作所 37744253 SCS1515SK スリットカラー キー溝付タイプ 岩田製作所 37744253 SCS1515SK スリットカラー キー溝付タイプ 岩田製作所 37744253 SCS1515SK スリットカラー キー溝付タイプ 岩田製作所 37744253

スリットカラー キー溝付タイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37744253 品番 SCS1515SK
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。

内径B(Φmm)15 外径D(Φmm)40 寸法L(mm)15 寸法W(mm)1.5 寸法X(mm)13 寸法Y(mm)8 キー溝幅F(mm)5.5 キー溝幅G(mm)17.5 材質/処理ステンレス(SUS304) 質量(g)- 締付ねじM6×20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37744235
2020-03-07
用途:
機械の固定

本来のシャフト留め以外の目的にも、内径が選べ自分で削って作る手間が省けるので多用しています。φ48はあまりありません。岩田製作所のものは扱いバリエーションが多く、仕上げ精度ともに良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする