※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の くさび
クサビカラー 3ザグリ穴付タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37751052
品番
SCK1215SZ3
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。
作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。
ザグリ穴により、ボルトの頭が突出しません。
内径B(Φmm)
12
外径D(Φmm)
38
寸法E(mm)
5
寸法L(mm)
15
寸法P.C.D.(mm)
24
寸法S(Φmm)
5.5
寸法S1(Φmm)
9
寸法X(mm)
10.5
寸法d(Φmm)
12.1
材質/処理
ステンレス(SUS304)
種別
クサビ
質量(g)
83
締付ねじ
M6×18
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード
注意
※端面に溝のある側を対象物にあててご使用ください。