※代表画像

SCK5020CN2 クサビカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所 37751831 SCK5020CN2 クサビカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所 37751831 SCK5020CN2 クサビカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所 37751831 SCK5020CN2 クサビカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所 37751831 SCK5020CN2 クサビカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所 37751831

クサビカラー 2ネジ穴付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37751831 品番 SCK5020CN2
参考基準価格(税別)¥2,810 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。
作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。

内径B(Φmm)50 外径D(Φmm)85 寸法L(mm)20 寸法P.C.D.(mm)68 寸法X(mm)29.5 寸法d(Φmm)14.1 材質/処理鉄(S45C)/黒染め 種別クサビ 質量(g)556 ねじ径M1M6×P1.0 締付ねじM6×35 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※端面に溝のある側を対象物にあててご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする