CQ2AH40-15DZ CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2AH40) SMC 37786175

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2AH40)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)15
内容量1個注文コード37786175品番CQ2AH40-15DZ
参考基準価格(税別)¥8,420販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698
ストローク(mm)
15
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする