※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQ2D32TF)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ボディオプション・タイプ・ストローク
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ストローク(mm)
75
注文コード
37826705
品番
CQ2D32TF-75DMZ-XB6
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード