メイン画像

ポータブルスマホホルダーMAGNET

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37828266 品番PTSMHDR-MG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

マグネットマウント対応スマートフォンや周辺機器をワンタッチで着脱できるスマホホルダー。
MagSafeに対応した機器やアクセサリーをテーブルなどに簡単に取り付けできます。
・マルチクリック関節ホルダーヘッドで回転・角度自由自在
マグネットが内蔵されたヘッド部分は、3軸の関節構造であらゆる向きや角度に固定可能。
カチカチと小気味良いクリック感で、手で動かせてしっかり角度を保持します。
・最大幅40mm対応 強力スプリングマウント
テーブルや棚板などをはさんで固定するクリップマウント部は最大40mm幅まで対応。
強力スプリングとノンスリップラバーシートでホルダーをしっかり固定できます。
・折りたたみ式でコンパクトに収納・持ち運び
未使用時は約9×6cmと小さく折りたたんでコンパクトに収納が可能。
旅行やビジネスでの外出、ちょっとしたお出かけでも、場所を取らずにさっとカバンに入れて持ち歩けます。
・マグネット非対応機器にも貼って使えるメタルリング付き
本製品にはマグネット非対応機器に貼って使える、両面テープ付きメタルリングが付属。
マグネット非対応スマホのケースに貼ってマグネット対応にしたり、モバイルバッテリーやルーターなどをマグネット対応にすることができます。

付属品メタルリング ブラック 質量(g)約110 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(展開時)約170×60×40、(収納時)約92×60×40 対応【スマホサイズ】MagSafe対応スマートフォン、または付属のメタルリングを利用して重さ250gまでの機器 保証期間初期不良のみ クランプ固定幅(mm)最大40まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする