※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQ2YA100)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
20
15
10
20
30
80
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37860813
品番
CQ2YA100-20DCZ
参考基準価格(税別)
¥25,140
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
20
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード