CQSG16-150DC CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CQSG16) SMC 37868547

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CQSG16)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)150
内容量1個注文コード37868547品番CQSG16-150DC
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
ストローク(mm)
150
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする