ジョイント 520RR/SM

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38028164 品番 520RR/SM(CR) MLJ
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

EK520サイズ SXリングシールチェーンジョイント EK520RR/SMシリーズ
車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、チェーン総幅を極限まで薄くし軽量化した「エンデューロ・モタードレース用 シールチェーン」のジョイントです。
EK最薄の「SXリング」は、薄さだけでなく耐久性能も有しており、レースに最適な特殊シールです。
「〜600ccまで」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

シルバー リンク数1L(ジョイントのみ) 継手MLJ(カシメジョイント) 適合排気量(cc)〜450cc
注意
※当製品はチェーンジョイントとなります。
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38027701
2022-09-05
用途:
エンデューロオートバイメンテ

予備で手元に確保しておいたので使用はしていないが、チェーンに付属の物と同じなので良いでしょう

対象商品:
38027701
2020-12-06
用途:
チェーンジョイント
KOAデンタルアート 様 (サービス業)

チェーンプレスに失敗して注文今度は上手く行きました。

対象商品:
00901593
2020-02-02
用途:
チェーン交換
自動車・二輪車・自転車関連業

高いカシメ工具を必要としないのはいいことです。
そんなに力が無いバイクはこいつで十分。

対象商品:
00901593
2018-07-02
用途:
オートバイの補修

クリップだけで販売してくれていて助かりました。
少し配送の時間が掛りましたが、取り付けして走る事が出来ました。

対象商品:
38027701
2017-08-27
用途:
オートバイ チェーンの結合時

以前からクリップジョイントを使用しています。
車両が、モトクロスなのでスプロケットの変更時にチェーンサイズが合わなくなった時にはクリップ式が重宝します。
お値段も手ごろなので、何個かをストックしていればいざの時にも慌てません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする