※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEY25B-30)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アクチュエータケーブル種類・モータ配置・コントローラ/ドライバ種類
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
モータ配置
(-) 上側折返し
コントローラ/ドライバ種類
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
注文コード
38072414
品番
LEY25B-30-R5AN5D-X5
参考基準価格(税別)
¥111,490
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
30
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
I/Oケーブル長さ(m)
(5) 5
コントローラ/ドライバ取付方法
(D) DINレール取付形
CADデータダウンロード