曜日別特売
LEY25DNZC-30 LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25DNZC) SMC 38098086

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25DNZC)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストローク・ロッド先端ねじが27種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
30
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
注文コード
38098086
品番
LEY25DNZC-30
参考基準価格(税別)¥45,870販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980
ストローク(mm)
30
リード(mm)
(C) 3
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
精度
(-) 基本形
駆動方式
転造ボールねじ
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(D) ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする