曜日別特売
BXH-06-10G-90V-11DIN BXH 無励磁作動形ブレーキ 三木プーリ 38118114

BXH 無励磁作動形ブレーキ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個サイズ6注文コード38118114品番BXH-06-10G-90V-11DIN
参考基準価格(税別)¥16,930販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・保持専用
コンパクトな保持・非常制動専用ブレーキです。
・高トルク
BXLモデルと同寸法で2倍のトルク。
・定格トルク100%
慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。
・高信頼性
磁気回路は有限要素法によって設計されているため、高い信頼性があります。

寸法A(mm)83寸法B(mm)73寸法C(mm)73寸法D(mm)28寸法E(mm)26.5寸法F(mm)22寸法H(mm)3寸法I(mm)10寸法J(mm)20.5寸法K(mm)39.5寸法L(mm)14寸法M(mm)33.6寸法N(mm)20寸法R(mm)4.5寸法S(mm)9寸法T(mm)2-M5寸法U(mm)30度寸法a(mm)0.15寸法b(mm)4寸法d(mm)11寸法t(mm)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])5000サイズ6レバー形式解放レバーなしコイル抵抗(Ω)677静摩擦トルク(Nm)4コイル電圧(V)90コイル容量(W)12コイル電流(A)0.13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする