曜日別特売
BXH-12-10G-90V-24DIN BXH 無励磁作動形ブレーキ 三木プーリ 38118193

BXH 無励磁作動形ブレーキ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個サイズ12注文コード38118193品番BXH-12-10G-90V-24DIN
参考基準価格(税別)¥34,050販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

・保持専用
コンパクトな保持・非常制動専用ブレーキです。
・高トルク
BXLモデルと同寸法で2倍のトルク。
・定格トルク100%
慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。
・高信頼性
磁気回路は有限要素法によって設計されているため、高い信頼性があります。

寸法A(mm)138寸法B(mm)124寸法C(mm)124寸法D(mm)50寸法E(mm)45寸法F(mm)35寸法H(mm)4寸法I(mm)12寸法J(mm)19寸法K(mm)49.8寸法L(mm)30寸法M(mm)43.5寸法N(mm)23.3寸法R(mm)6.5寸法S(mm)12寸法T(mm)2-M6寸法U(mm)30度寸法a(mm)0.2寸法b(mm)8寸法d(mm)24寸法t(mm)3最高回転数(min-1[r.p.m])3600サイズ12レバー形式解放レバーなしコイル抵抗(Ω)271静摩擦トルク(Nm)32コイル電圧(V)90コイル容量(W)30コイル電流(A)0.33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする