画像準備中

電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEモデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプBE 容量(W)200 注文コード38118254 品番BE-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,900
この商品はタイプ・容量など9種類から選べます 他の種類を見る

・定格電圧DC24Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。
・AC100V系とAC200V系のどちらの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要なDC24Vが得られます。
・トランスで絶縁・降圧し、全波整流した直流電圧DC24Vを出力していますので、堅牢で安全、信頼性の高い電源装置です。
・トランスと整流器をコンパクトに一体化した、非常に簡単な構造でメンテナンスが容易です。
・クラッチ・ブレーキユニットの切替え制御用にリレーを内蔵したBERモデルをラインアップ。

出力電圧DC24V 容量(W)200 入力電源AC100/200V タイプBE 定格時間連続 リレー-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする