曜日別特売
LEY32B-400M LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-400M) SMC 38135475

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-400M)LEY32B-400M

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
38135475
品番
LEY32B-400M
参考基準価格(税別)¥80,300販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラなし
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
アクチュエータケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし
ストローク(mm)
400
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 8
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする