LEY32DNXB-200 LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32DNXB) SMC 38159047

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32DNXB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)200
内容量1個注文コード38159047品番LEY32DNXB-200
参考基準価格(税別)¥66,170販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980
ストローク(mm)
200
リード(mm)
(B) 8
モータ種類
(NX) 取付形状X
精度
(-) 基本形
駆動方式
転造ボールねじ
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(D) ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする