曜日別特売
016750 TRAIL SIRAC MICHELIN(ミシュラン) 38167367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRAIL SIRAC

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード38167367品番016750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

オン&オフのマルチ派に。
舗装路面/ダート路面それぞれのパフォーマンスを高いレベルで確保。特に舗装路面でのグリップ性能とロングライフ性能を追求。
大型のトレッドブロックで操縦性とドライグリップ性能を確保。
深く刻まれたグルーブと独自のパターンが高い走破性を実現。
高いケース剛性により、走行安定性とコントロール性を確保。
カーカス素材にポリアミドを使用して軽量化。
デイリーユースを考慮し、ロングライフコンパウンドを採用。

リム径(inch)21タイヤサイズ2.75-21速度記号/荷重表示45RタイプTTパターンSIRAC適合フロント用外径(mm)689標準リム幅(inch)185主な適合車種セロー225 1993-1996年式:フロントに使用/チューブが必要許容リム幅(inch)1.50~1.85断面幅(mm)75
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※MICHELIN SIRACは回転方向が指定されています。サイズにより写真のパターンと異なる場合があります。
※タイヤ諸元はETRTO規格値です。実寸法と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38167421
2022-04-30
用途: オフロードバイクのタイヤ交換

2022年4月下旬に購入しました。
製造年週は、2021年33週です。
SIRACは今後モデルチェンジされて亡くなりそうなので予備として購入しました。
SIRACが欲しい方は、今のうちに購入されることをお勧めします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする