TRAIL SIRAC
オン&オフのマルチ派に。
舗装路面/ダート路面それぞれのパフォーマンスを高いレベルで確保。特に舗装路面でのグリップ性能とロングライフ性能を追求。
大型のトレッドブロックで操縦性とドライグリップ性能を確保。
深く刻まれたグルーブと独自のパターンが高い走破性を実現。
高いケース剛性により、走行安定性とコントロール性を確保。
カーカス素材にポリアミドを使用して軽量化。
デイリーユースを考慮し、ロングライフコンパウンドを採用。
タイプTT
パターンSIRAC
内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。※MICHELIN SIRACは回転方向が指定されています。サイズにより写真のパターンと異なる場合があります。
※タイヤ諸元はETRTO規格値です。実寸法と異なる場合があります。
バイク部品 の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 38167421
2022-04-30
- 用途:
- オフロードバイクのタイヤ交換
2022年4月下旬に購入しました。
製造年週は、2021年33週です。
SIRACは今後モデルチェンジされて亡くなりそうなので予備として購入しました。
SIRACが欲しい方は、今のうちに購入されることをお勧めします。
1人が参考にしています