015450 MOTOCROSS ENDURO COMPETITION MICHELIN(ミシュラン) 38167744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MOTOCROSS ENDURO COMPETITION

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38167744 品番015450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

世界のレースでの技術と情熱をフィードバックした、FIM規格適合・公道走行可のエンデューロユース用タイヤ。
ハードバックからミディアムハード路面で安定した性能を発揮。

リム径(inch)21 タイヤサイズ90/90-21 速度記号/荷重表示54R タイプTT パターンENDURO COMPETITION MS 用途競技用 適合フロント用 外径(mm)695 標準リム幅(inch)1.85 許容リム幅(inch)1.60〜1.85 断面幅(mm)90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※タイヤ諸元はETRTO規格値です。実寸法と異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする