834580 MOTOCROSS ENDURO COMPETITION MICHELIN(ミシュラン) 38167753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MOTOCROSS ENDURO COMPETITION

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38167753 品番834580
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

世界のレースでの技術と情熱をフィードバックした、FIM規格適合・公道走行可のエンデューロユース用タイヤ。
さまざまな地形の走破にパフォーマンスを発揮。FIM規格に適合した公道走行可能なエンデューロタイヤ。

リム径(inch)18 タイヤサイズ120/90-18 速度記号/荷重表示65R タイプTT パターンENDURO COMPETITION 3 用途競技用 適合リア用 外径(mm)673 標準リム幅(inch)2.75 許容リム幅(inch)1.85〜2.75 断面幅(mm)119
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※タイヤ諸元はETRTO規格値です。実寸法と異なる場合があります。
※MICHELIN ENDURO COMPETITION3は回転方向が指定されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする