Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 接続・省配線(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 端子台
Panasonic(パナソニック)の 端子台その他関連用品
端子カバー(TC)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
3P
種別
大形端子カバー
適合機種
BC-600W/800W、BS-600W/800W、KC-600W/800W
注文コード
38170641
品番
BC38008034
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
極数・種別・適合機種
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
極数
3P
種別
大形端子カバー
寸法A(mm)
215
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
99.5(ON側)、105.5(OFF側)
適合機種
BC-600W/800W、BS-600W/800W、KC-600W/800W