Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 接続・省配線(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 端子台
Panasonic(パナソニック)の 端子台その他関連用品
端子カバー(TC)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
2P
種別
大形端子カバー
適合機種
BBW-30/50/60、BBW-30M、BBW-30DS/50DS
注文コード
38170657
品番
BCW20308034
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
極数・種別・適合機種
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2P
種別
大形端子カバー
寸法A(mm)
47
寸法B(mm)
23.5
寸法C(mm)
44
適合機種
BBW-30/50/60、BBW-30M、BBW-30DS/50DS