端子カバー(TC) JIS協約形シリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数2P 種別小形端子カバー 注文コード38170702 品番BCW20508125
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は極数・種別など10種類から選べます 他の種類を見る
極数2P 種別小形端子カバー 寸法A(mm)50 寸法B(mm)5 寸法C(mm)52 適合機種BBW-30C/50S/60S、BBW-30CM、BBW-50SL、BBW-50SDS
注意
※端子カバーの内容量は、1個です。電源側・負荷側セットでご必要の場合は、ブレーカ1台当たり、2個必要になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38170851
2021-01-08
用途:
ブレーカ増設時一次側の保護に使用している。
東洋エンジニア 様 (製造業)

旧ブレーカでしたので多少サイズが合いませんでしたが、何とか取り付けました。

旧サイズも別途用意してほしい。

難しいのであれば、フレームに互換性を持たせてほしいです。

対象商品:
38170806
2017-09-03
用途:
ブレーカーの端子保護カバー
製造業

届いた商品は合っていたし、ちゃんと取り付けもできたのです。ですが、端子カバーはブレーカーの上下の端子の両方をカバーするのが目的で買うものだと思うので、1個の表記で2つ来るものと思って1個で注文したら、本当に1個しか来ませんでした。また送料500円かけて買い直しです。「ブレーカーの上下両方に取り付けられる場合は、2個で注文してください」など、わかりやすいように表記をしてもらえると買う側は助かると思うのですがどうでしょう。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。
注意を追加させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする