Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 接続・省配線(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 端子台
Panasonic(パナソニック)の 端子台その他関連用品
端子カバー(TC)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
2P/3P
種別
大形端子カバー
適合機種
【サーキットブレーカ・モータブレーカ】(2P)BKW-100S/150S、BKW150SN/【漏電ブレーカ】 (2P)BKW-100S/150S (3P)BKW-100S/150S、BKW-150SN
注文コード
38170815
品番
BCW31008034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥380
この商品は
極数・種別・適合機種
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
【サーキットブレーカ・モータブレーカ】(2P)BKW-100S/150S、BKW150SN
/【漏電ブレーカ】
(2P)BKW-100S/150S
(3P)BKW-100S/150S、BKW-150SN
極数
2P/3P
種別
大形端子カバー
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
36.5
寸法C(mm)
63