端子カバー(TC)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数2P/3P 種別裏面形用端子カバー 適合機種【サーキットブレーカ・モータブレーカ】(2P)BKW-100S/150S、BKW150SN/【漏電ブレーカ】 (2P)BKW-100S/150S (3P)BKW-100S/150S、BKW-150SN 注文コード38170824 品番BCW31008095
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥330
この商品は極数・種別・適合機種など31種類から選べます 他の種類を見る
適合機種
【サーキットブレーカ・モータブレーカ】(2P)BKW-100S/150S、BKW150SN
/【漏電ブレーカ】
(2P)BKW-100S/150S
(3P)BKW-100S/150S、BKW-150SN
極数2P/3P 種別裏面形用端子カバー 寸法A(mm)90 寸法B(mm)5 寸法C(mm)63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38170772
2022-08-12
用途:
小屋の分電盤
小山農園 様 (農・林・水産業)

こんなのまで在庫してあるなんて驚きしかありません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする