Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 接続・省配線(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 端子台
Panasonic(パナソニック)の 端子台その他関連用品
端子カバー(TC)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
2P/3P
種別
大形端子カバー
適合機種
【サーキットブレーカ・モータブレーカ】BBW-400、BBW-400N、BBW-400Z、400DS/【漏電ブレーカ】BKW-400、BKW-400N
注文コード
38170912
品番
BCW34008033
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
極数・種別・適合機種
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
【サーキットブレーカ・モータブレーカ】BBW-400、BBW-400N、BBW-400Z、400DS
/【漏電ブレーカ】BKW-400、BKW-400N
極数
2P/3P
種別
大形端子カバー
寸法A(mm)
180
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
97