画像準備中

端子カバー(TC)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数4P 種別裏面形用端子カバー 適合機種【サーキットブレーカ・モータブレーカ】BC-600N/800N、BS-600N/800N、BS-600E/800E 注文コード38171262 品番BC48008092
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,750
この商品は極数・種別・適合機種など31種類から選べます 他の種類を見る
極数4P 種別裏面形用端子カバー 寸法A(mm)280 寸法B(mm)3 寸法C(mm)99(ON側)、102(OFF側) 適合機種【サーキットブレーカ・モータブレーカ】BC-600N/800N、BS-600N/800N、BS-600E/800E

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38170772
2022-08-12
用途:
小屋の分電盤
小山農園 様 (農・林・水産業)

こんなのまで在庫してあるなんて驚きしかありません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする