曜日別特売
LEY40C-200B-S5AN1 LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-200B) SMC 38198983

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-200B)LEY40C-200B-S5AN1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はコントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類・コントローラ/ドライバ取付方法など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コントローラ/ドライバ種類
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形
注文コード
38198983
品番
LEY40C-200B-S5AN1
参考基準価格(税別)¥129,800販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
ストローク(mm)
200
リード(mm)
(C) 4
コントローラ/ドライバ種類
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
駆動方式
転造ボールねじ
サイズ(mm)
40
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする