DS37444 中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」 Panasonic(パナソニック) 38221294

DS37444 中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」 Panasonic(パナソニック) 38221294
DS37444 中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」 Panasonic(パナソニック) 38221294

中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個種類中浅型 スタット付・メガネ型注文コード38221294品番DS37444
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用します。
ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。

材質鋼板製JIS規格JIS C8340質量(kg)0.3種類中浅型 スタット付・メガネ型外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき側面ノックアウトG22(C25)×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする