LEY63LS4C-100B-R5A21 LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63LS4C) SMC 38229327

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63LS4C)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストローク・モータ種類・サイズなど19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
モータ種類
(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W
サイズ(mm)
63
注文コード
38229327
品番
LEY63LS4C-100B-R5A21
参考基準価格(税別)¥308,390販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800
ストローク(mm)
100
モータ種類
(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W
ドライバ種類
(A2) LECSA2 (200V~230V)
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
ケーブル長(m)
(5) 5
精度
(-) 基本形
防塵・防滴
(-) IP5x (防塵仕様)
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 5
サイズ(mm)
63
ケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
モータ配置
(L) 左側折返し
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする