※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
大型四角アウトレットボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
種類
大薄型
仕様
3分スタット付
側面ノックアウト
G16(C19)用×8
注文コード
38253372
品番
DM4836B
参考基準価格(税別)
¥965
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
種類・仕様・側面ノックアウト
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色(マンセル値)
ブラック(N-1)
種類
大薄型
高さH(mm)
36
幅W(mm)
121.4
側面ノックアウト
G16(C19)用×8
JIS規格
JIS 8435
適合規格
(PS)E
仕様
3分スタット付
注意
※セパレータはDM5022をご使用ください。また、セパレータの取り付けを確認してからコネクタを取り付けてください。