※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
大型四角アウトレットボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
種類
大深型
仕様
3分スタットなし
側面ノックアウト
G22(C25)用×6、G22(C25)・G28(C31)兼用×2
注文コード
38253424
品番
DM4854DB
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
種類・仕様・側面ノックアウト
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色(マンセル値)
ブラック(N-1)
種類
大深型
高さH(mm)
54
幅W(mm)
121.6
側面ノックアウト
G22(C25)用×6、G22(C25)・G28(C31)兼用×2
JIS規格
JIS 8435
適合規格
(PS)E
仕様
3分スタットなし
注意
※セパレータはDM5022をご使用ください。また、セパレータの取り付けを確認してからコネクタを取り付けてください。