曜日別特売
LEYG25LA-200B-R5AN5 LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LA) SMC 38262656

※5-M10-2-LEYG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LA)LEYG25LA-200B-R5AN5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストロークなど145種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
200
注文コード
38262656
品番
LEYG25LA-200B-R5AN5
参考基準価格(税別)¥136,680販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
ストローク(mm)
200
リード(mm)
(A) 12
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
駆動方式
転造ボールねじ
サイズ(mm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
I/Oケーブル長さ(m)
(5) 5
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする