※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の 電線保護
Panasonic(パナソニック)の 電線保護その他関連用品
電力用ケーブル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
50
注文コード
38263355
品番
NE21235
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥435,000
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
この商品は
長さ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
50
種別
1回路
適合規格
(PS)E
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
構成
上面保護シート・ケーブル本体・下面保護シートの3点組