※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TT100

(6件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)14 タイプTL 注文コード38265193 品番123107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はリム径・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

良き時代の気品漂う、ビンテージフォルムのマシンに映える伝統のパターン。
かつての名車達の走りを熱き男達の想いとともに、今に伝える。

適合Front リム径(inch)14 タイヤサイズ2.75-14 4PR (35P) タイプTL 速度記号/荷重表示35P4PR パターンTT100 標準リム幅(inch)1.85 タイヤ幅(inch)2.75
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38265175
2024-08-29
用途:
タイヤが古く硬化したため交換
電気・ガス・熱供給・水道業

交換作業を行いましたが
簡単に交換出来ました
グリップ感はまだ不明ですが
しばらく慣らし運転で確認したいと思います。

対象商品:
38265175
2020-08-06
用途:
30年前のモンキー
サービス業

やっぱり昔ながらのTT100格好よく決まりました。

1人が参考にしています
対象商品:
38265175
2020-05-25
用途:
タイヤ交換
農・林・水産業

自車のタイヤ交換をしましたが、ノーマルタイヤメーカと同じでしたので、選ばしてもらいました。

対象商品:
38265184
2020-09-12
用途:
タイヤ代は安いけど

タイヤ代は安いけど、特別運賃がかかるのが不満、これではここで買う意味が無い

4人が参考にしています
対象商品:
38265175
2018-03-12
用途:
モンキーの8インチ仕様に使用

コーナーの踏ん張りよくて連続3回使用してます。食い付きいい分減りも早いですが価格安いので惜しげなく使えます。

対象商品:
38265175
2017-12-24
用途:
モンキーのタイヤ交換用
製造業

適度な硬さで安定したコーナリングが出来き安心感がある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする