曜日別特売
LEYG25LDS2B-50-S2A1H LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25LDS2B) SMC 38269823

※5-M10-2-LEYG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25LDS2B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
ドライバ種類
(A1) LECSA1 (100V~120V)
注文コード
38269823
品番
LEYG25LDS2B-50-S2A1H
参考基準価格(税別)¥174,520販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
ストローク(mm)
50
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
ドライバ種類
(A1) LECSA1 (100V~120V)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(D) ストレート
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(2) 2
I/Oケーブル長さ(m)
(H) ケーブルなし(コネクタのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする