MB90 TUKTUK

(102件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38277906 品番 129833
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。

リム径(inch)10 タイヤサイズ3.00-10 速度記号/荷重表示42J タイプT/L パターンMB90 主な適合車種ジョルノ/タクト/ディオ/ディオXRバハ/ビート/ライブディオ/アクティブ/RS90/チャンプCX/アドレス/ヴォルデ/シュート/セピア/モードGT/レッツ/レッツU/ジェンマクエスト90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 102
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-25
用途:
タイヤ交換
サービス業

原付スクーターのタイヤ交換で使用しましたが、柔らかく作業性はとてもいいです。

2026-03-20
用途:
原付バイクのタイヤ交換
電気・ガス・熱供給・水道業

サイドウォールが適度な硬さで組付けやすかったです。耐久性やグリップは標準的だと思います。

対象商品:
38277924
2025-12-07
用途:
ジョグのタイヤ交換
その他業種

2006年式のジョグのフロントタイヤ交換しました!
IRCのタイヤは柔らかめでタイヤ交換しやすいです。
手動空気入れを使用してる為、ビード上げは多少コツが必要ですが問題なく交換出来ました!乗り心地も良くなって満足です!!

1人が参考にしています
対象商品:
38277915
2026-02-11
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤメーカーは色々とあるが、最終的にお金を払うのはお客様なので、より財布に優しく信頼できる商品として、お客様に喜んで頂いている。

2025-10-25
用途:
自分のスクーターのタイヤ交換
有限会社三幸 様

コスパも良く品質も問題無し前回(2016年)も購入しており満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
38277915
2025-08-27
用途:
原付のタイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

有名メーカーのものより金額が安く、使い勝手もいいです!

2025-06-29
用途:
ゲタスクーターのタイヤ交換に

選定も含めて知人に頼まれて購入しました。安価なうえに性能も申し分ありません。IRCのタイヤは柔らかめで乗り心地が良いです。もちろんグリップも問題なし。知人も喜んでおりました。

1人が参考にしています
対象商品:
38277906
2025-08-11
用途:
AF61 タイヤ交換
エル イー オフィス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ゴムの質感もビートの腰も充分。グリップ感も問題無し。ライフがどの位かはこれから見ていきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする