2006年式のジョグのフロントタイヤ交換しました!
IRCのタイヤは柔らかめでタイヤ交換しやすいです。
手動空気入れを使用してる為、ビード上げは多少コツが必要ですが問題なく交換出来ました!乗り心地も良くなって満足です!!
タイヤメーカーは色々とあるが、最終的にお金を払うのはお客様なので、より財布に優しく信頼できる商品として、お客様に喜んで頂いている。
コスパも良く品質も問題無し前回(2016年)も購入しており満足しております。
選定も含めて知人に頼まれて購入しました。安価なうえに性能も申し分ありません。IRCのタイヤは柔らかめで乗り心地が良いです。もちろんグリップも問題なし。知人も喜んでおりました。
ゴムの質感もビートの腰も充分。グリップ感も問題無し。ライフがどの位かはこれから見ていきます。
自分でタイヤ交換するにはやわらかいのでやりやすいです。乗り心地、食い付きもいいですよ。
通勤車両のリモコンジョグで使用しています。
予備がなくなってしまったので、予備で置いておきます。
安い海外ブランドでも良かったのですが、大昔からMBRシリーズでお世話になっていますので、こちらの井上ブランドを購入させていただきました。