曜日別特売
UB-700 エアロワイパー専用替えゴム RAIN α 38279342

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UB-700 エアロワイパー専用替えゴム RAIN α 38279342
UB-700 エアロワイパー専用替えゴム RAIN α 38279342
UB-700 エアロワイパー専用替えゴム RAIN α 38279342

エアロワイパー専用替えゴム

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
長さ(mm)700
内容量1箱(10本)注文コード38279342品番UB-700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高精度ラバーカット&超密度グラファイト

用途
デザインワイパー専用
長さ(mm)700幅(mm)8.6商品タイプグラファイト
注意
※板バネ(バーテブラ)は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-07-19
用途: お客様の交換要に使用
潮風工場

ゴムが硬くて最初からびびるので交換してもらったがダメでした

4が参考にしています
対象商品 : 38279324
2019-10-19
用途: 交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ゴムが固くて音が出る
はけも悪い!!!!!!!!!!

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする