曜日別特売
WI-62(15) ウィンチ 京セラインダストリアルツールズ 38282325

WI-62(15) ウィンチ 京セラインダストリアルツールズ 38282325
WI-62(15) ウィンチ 京セラインダストリアルツールズ 38282325

ウィンチ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
38282325
品番
WI-62(15)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥105,000

逆巻防止、加速防止、ブレーキ付。

コード長さ(m)
操作スイッチコード:10
電源コード:5
吊上速度(cm/s)
無負荷時:60
60kg吊上時:46
用途
商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。
トラスコ品番
390-7899
揚程(m)
14
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
4×15
形状
電動式
質量(kg)
本体のみ:9
電源(V)
100
消費電力(W)
550
定格電流(A)
6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×205×320
電圧周波数(Hz)
50/60
最大荷重(kg)
60
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38282325
2017-01-21
用途: 軽量物の荷役
セントラル工材株式会社建設業・工事業

屋内仕様のため、屋外で作業する防水対策がほしい、現在はPP袋を作業終了時にかけています。

対象商品 : 38282325
2016-04-30
用途: 足場での荷揚げ
株式会社井島建築板金建設業・工事業

2台使用し長物の荷揚げに使用しています。モータースピードもほぼ同じで平行荷揚げも楽に行えました。

1が参考にしています
対象商品 : 38282334
2015-04-19
用途: 20~40kgの荷物を高所に運び入れる際に使用する
新日本ウエックス株式会社

100Vなので出力的な事からしょうがないと思いますが、余りにも巻取速度が速い為、ON/OFF時の挙動が激しく、ケーブルが大きく揺られることが有り、軽量荷物がかなり暴れることが頻繁にあり、引き上げて高所で受け取る際に、作業がしにくい所があります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする