サンプル画像
菊水化学工業
菊水化学工業の 下地材/プライマー/シーラー
カビフージA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(17kg)
注文コード
38286100
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
内外装の仕上工事におけるカビの遮断が可能です。
水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。
用途
一般建築物の内装
カビの遮断下塗材
ケツロナインの下塗材
主成分
変性アクリル
危険物の類別
非危険物
希釈液
清水
適合器具
はけ/ウールローラー/エアレススプレー
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
施工内容
はけ塗り/ローラー塗り/吹付け
所要量(kg/m
2
)
155〜189m
2
/17kg 0.09〜0.11kg/m
2
塗付量(kg/m
2
)
0.11以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません