サンプル画像
菊水化学工業
菊水化学工業の 下地材/プライマー/シーラー
カビフージB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(3kg)
注文コード
38286127
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
内外装の仕上工事におけるカビの遮断が可能です。
密着性が良好で、様々な下地に対応可能です。
用途
一般建築物の内装
カビの遮断下塗材
ケツロナインの下塗材
主成分
変性アクリル
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
3000mL
希釈液
0.2(kg/m
2
) / 無希釈
適合器具
はけ/ウールローラー/エアレススプレー
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
施工内容
はけ塗り/ローラー塗り/吹付け
危険物の性状
非水溶性
所要量(kg/m
2
)
15〜30(3kg) / (0.10〜0.20(kg/m
2
))
塗付量(kg/m
2
)
0.2以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。