サンプル画像
菊水化学工業
菊水化学工業の 下地材/プライマー/シーラー
ガイナ水性カチオンシーラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(15kg)
注文コード
38287405
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
カチオン系自己架橋型エマルションなので、下地や既存塗膜との付着性に優れています。
超微粒子のマイクロエマルジョンなので、浸透性が非常に良好です。
耐水性、耐アルカリ性に優れています。
用途
一般建築物の内外装
内外部壁面新築・改修下地
色
ホワイト
主成分
カチオン系アクリル
危険物の類別
非危険物
希釈液
無希釈
適合器具
はけ/ウールローラー/エアレススプレー
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
施工内容
はけ塗り/ローラー塗り/吹付け
所要量(kg/m
2
)
80〜150m
2
/15kg 0.10〜0.19kg/m
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません