Syntrans トランスアクスル 75W-90 GL4+

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(1L)
内容量1缶(1L)注文コード38289781品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

マニュアルトランスミッションFF車トランスアクスル兼用高性能オイル
高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を防止し、トランスミッションを長持ちさせます。
優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。
低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。
全合成ベースオイルの採用により、優れた極圧性能を有しています。

用途マニュアルトランスミッション用・FF車トランスアクスル用SAE75W-90容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPIGL-4+ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-09-14
用途: NAロードスターの整備
製造業

NAロードスターに使用。今までは同社の低価格品を入れていましたがこちらにしたら明らかにシフトフィールが軽く滑らかになりました。ちょっとお高い製品ですがその価値はあると思います。

2018-11-18
用途: ペコ缶
製造業

注文したオイル缶すべてペコ缶でした。
品質は変わらないと思いますが、リピートは無いと思います。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 38289781
2013-05-18
用途: マニュアルトランスミッションのオイル

走行開始直後は回転が合わないと1→2速に入らなかった車輛がスコスコ入るように。
無理矢理2速にいれていたユーザーにも納得いただける状態です。
冬場は特にひどかったため、今年の冬にならなければ真価がわからないのがドキドキですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする