曜日別特売
LVA20-02-A4-Z L Series(LVA20) SMC 38341932

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVA20)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc材質(A) ボディ:SUS、アクチュエータ部:PPS、ダイヤフラム:PTFE注文コード38341932品番LVA20-02-A4-Z
参考基準価格(税別)¥25,850販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4オプション(4) インジケータ付材質(A) ボディ:SUS、アクチュエータ部:PPS、ダイヤフラム:PTFE弁形式(0) N.C.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする