曜日別特売
LVA21-02F-C L Series(LVA21) SMC 38342264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVA21)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4ねじの種類(F) G材質(C) ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE注文コード38342264品番LVA21-02F-C
参考基準価格(税別)¥15,950販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類(F) G管接続口径(02) 1/4材質(C) ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE弁形式(1) N.O.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする