曜日別特売
LVA30-03F-H L Series(LVA30) SMC 38342517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVA30)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径(03) 3/8ねじの種類(F) G材質(H) ボディ:PPS、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:EPR注文コード38342517品番LVA30-03F-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,950
ねじの種類(F) G管接続口径(03) 3/8材質(H) ボディ:PPS、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:EPR弁形式(0) N.C.

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38342517LVA30-03F-H38342526LVA30-03F-BLVA30-03F-H L Series(LVA30) SMC 38342526L Series(LVA30)SMC1個
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする