曜日別特売
LVA30-03-A-V L Series(LVA30) SMC 38342815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVA30)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rc材質(A) ボディ:SUS、アクチュエータ部:PPS、ダイヤフラム:PTFE注文コード38342815品番LVA30-03-A-V
参考基準価格(税別)¥36,580販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8仕様(V) 真空仕様材質(A) ボディ:SUS、アクチュエータ部:PPS、ダイヤフラム:PTFE弁形式(0) N.C.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする