曜日別特売
LVA30-03N-E1 L Series(LVA30) SMC 38342824

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVA30)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径(03) 3/8ねじの種類(N) NPT材質(E) ボディ:SUS、アクチュエータ部:PPS、ダイヤフラム:EPR注文コード38342824品番LVA30-03N-E1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,510
ねじの種類(N) NPT管接続口径(03) 3/8オプション(1) 流量調整付材質(E) ボディ:SUS、アクチュエータ部:PPS、ダイヤフラム:EPR弁形式(0) N.C.

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38342824LVA30-03N-E122156145LVA30-03N-A1LVA30-03N-E1 薬液用バルブ (LVA3~) SMC 22156145薬液用バルブ (LVA3~)SMC1個
35,980
税込39,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする